Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTM Hochmomentschrauber Norbar PTM-72-1000-B, max. Leistung 1000 Nm, umschaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-18102.B06
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     18102.B06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber

Druckluft Kraftschrauber Norbar Modell PTM-72-1000-B - schnell, genau und ergonomisch:

  • Hohe Produktivität durch 2 Motoren.
  • Ein Hochgeschwindigkeitsmotor für schnelles Eindrehen und ein drehmomentstarker Motor für drehmomentgenauen Endanzug.
  • Wiederholgenauigkeit +/-5%. Durch geringe Geräusch- und Vibrationswerte sind die PTM Schrauber, in Anlehnung an die EG Richtlinie 2002/44/EG und 2003/10/EG, auch für den Dauereinsatz einzusetzen.
  • Leicht, kompakt und gut ausbalanciert.
  • Vor- und Rücklauf.
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/4 Zoll
Gewicht:
6,1 kg
Umschaltbar:
Ja
Drehzahl:
140 U/min
Länge:
365 mm
Schraubengröße:
M22
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Min. Schlauchweite:
13 mm
Luftverbrauch:
1140 l/min
Drehmomentbereich:
200 - 1000 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehschrauber, Kraftschrauber, Druckluftkraftschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.957,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.119,37*
€ 8.472,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.076,56*
€ 8.421,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.973,72*
€ 8.298,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.957,25*
€ 8.279,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.