Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Nadelabklopfer Schlagzahl 5500 1/min, 2,4 kg, 349mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-172LNA1-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     172LNA1-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Druckluft-Nadelabklopfer von Ingersoll-Rand, Modell 172LNA1-EU. Verstellbares Gehäuse ermöglicht optimale Nutzung der Nadeln. Schlagzahl 5500 1/min, 2,4 kg, 349mm lang
Weitere Informationen:
Drosselausführung:
Drücker
Schlagzahl pro Minute:
5500
Bohrung:
24 mm
Hublänge:
14 mm
Gewicht ohne Meißel:
2,4 kg
Gesamtlänge:
349 mm
Anschlußgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Ingersoll Rand, Ingersoll-Rand, Abklopfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,29*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,15*
€ 544,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,29*
€ 516,81
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Ingersoll Rand
182G-EU
€ 767,39*
Ähnlich
Produktbild
Ingersoll Rand
172L-EU
ab € 348,39*
Ähnlich
Produktbild
Ingersoll Rand
125-EU
ab € 236,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG