Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ratschenschrauber 1/4", Nm max. 41 Nm, 300 1/min, 0,65 kg, Komposit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-1105MAX-D2
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     1105MAX-D2
EAN/GTIN:
     0663023077048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber

Druckluft-Mini-Ratschenschrauber Ingersoll Rand 1105MAX-D2:

  • Klein und leicht: Nur 0,65 kg und 187 mm.
  • Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
  • Leistungsregler
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/4 Zoll
Arbeitsdrehmoment:
7-34 Nm
Max. Drehmoment:
41 Nm
Gewicht:
0,65 kg
Gesamtlänge:
187 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Schraubengröße:
M10
Drehzahl:
300 U/min
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschrauber, Druckluftratsche, Ratsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,30*
€ 328,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,17*
€ 321,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DWT
1207MAX-D4
ab € 257,51*
Ähnlich
Ingersoll Rand
1105MAX-D3
ab € 229,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.