Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneider ohne Kupplung, 400 W, 400 1/min, Pistole, bis 10mm, 26 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607461413
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607461413
EAN/GTIN:
     3165140122610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Gewindeschneider
Druckluftgewindeschneider
Gewindeschneider Druckluft
druckluft gewindeschneider

Gewindeschneidmaschine mit Direktantrieb mit Pendelfutter.

  • Für Gewinde von M5 bis M12.
  • Zum Gewindeschneiden in Durchgangslöcher und als Direktschrauber verwendbar
  • Einhand-Links-/Rechtsbedienung
  • Hohe Lebensdauer
  • Hervorragende Leistung
  • Für jeden Anwendungsfall
  • Anziehmoment regulierbar

Lieferumfang: Schlauchnippel G 1/4" (2 603 386 002), Schalldämpfer (3 603 462 000), Zusatzhandgriff Ø 46 mm (3 603 025 009), Pendelbohrfutter (3 608 573 000)

Weitere Informationen:
Gewinde- und Stehbolzendurchmesser:
bis 10 mm mm
Arbeitsdrehmoment:
bis 26 Nm
Drehrichtung:
R/L
Watt:
400
Luftverbrauch:
810 l/min
Gewicht:
1,5 kg
Werkzeugaufnahme:
7/16" SWF
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
400 U/min
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneider, Druckluft Gewindeschneider, Gewindeschneidmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.554,35*
€ 1.613,23*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.550,31*
€ 1.613,23*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,23*
€ 1.919,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.604,06*
€ 1.908,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.573,08*
€ 1.871,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,28*
€ 1.850,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,31*
€ 1.844,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.