Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelabschaltschrauber 1/2" Außenvierkant, 50-120 Nm, 3,6 kg, 740 W, R/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607457602
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607457602
EAN/GTIN:
     3165140190541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschrauber
druckluft-winkelschrauber bosch
druckluft winkelschrauber
  • Abschaltkupplung für sehr feine Drehmomenteinstellung und minimale Drehmomentstreuung
  • Externe Drehmomenteinstellung
  • Hohe Lebensdauer
  • Kleiner, drehbarer Winkelkopf
  • Abluftschlauch optional
  • Geräuscharm
  • Überrastbetrieb im Linkslauf
  • Dezentrale Abluftführung
  • Für Schrauben von M5 bis M16

 

Weitere Informationen:
Arbeitsdrehmoment:
50-120 Nm
Antrieb:
1/2" Außenvierkant Zoll
Gewicht:
3,6 kg
Leistung:
0,74 kW
Schraubengröße:
M16
Weitere Suchbegriffe: Winkelschrauber, Druckluftschrauber, Schrauber druckluft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.151,08*
€ 4.247,47*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.151,09*
€ 4.247,48*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.247,48*
€ 5.054,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.224,99*
€ 5.027,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.165,74*
€ 4.957,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.151,09*
€ 4.939,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.