Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelabschaltschrauber 3/8" Außenvierkant, 2-15 Nm, 1,2 kg, 180 W, R/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607453626
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607453626
EAN/GTIN:
     3165140190947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschrauber
druckluft-winkelschrauber bosch
druckluft winkelschrauber
  • Abschaltkupplung für sehr feine Drehmomenteinstellung und minimale Drehmomentstreuung
  • Externe Drehmomenteinstellung
  • Hohe Lebensdauer
  • Kleiner, drehbarer Winkelkopf
  • Abluftschlauch optional
  • Geräuscharm
  • Zentrale Abluftführung
Weitere Informationen:
Arbeitsdrehmoment:
2-15 Nm
Antrieb:
3/8" Außenvierkant Zoll
Gewicht:
1,2 kg
Leistung:
0,18 kW
Schraubengröße:
M8
Weitere Suchbegriffe: Winkelschrauber, Druckluftschrauber, Schrauber druckluft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.557,46*
€ 2.640,92*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.557,46*
€ 2.640,92*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.640,92*
€ 3.142,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.625,45*
€ 3.124,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.579,84*
€ 3.070,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.557,46*
€ 3.043,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.