Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneider Überrastkupplung, 180 W, 950 1/min, Pistole, R/L, 1,2-5,5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607453421
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607453421
EAN/GTIN:
     3165140121866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Gewindeschneider
Druckluftgewindeschneider
Gewindeschneider Druckluft
druckluft gewindeschneider

Gewindeschneider mit Überrastkupplung ohne Futter

  • Für Gewinde von M5 bis M12.
  • Zum Gewindeschneiden in Sacklöcher und als Stiftschraubenanzieher verwendbar
  • Einhand-Rechts-/Linksbedienung
  • Hohe Lebensdauer
  • Hervorragende Leistung
  • Für jeden Anwendungsfall
  • Anziehmoment regulierbar

Lieferumfang: Arretierhaken (3 601 329 007), Schalldämpfer (3 607 000 023), Führungshülse (3 600 329 008), Schlauchnippel G 1/4" (2 603 386 039)

Weitere Informationen:
Gewinde- und Stehbolzendurchmesser:
bis 5 mm mm
Arbeitsdrehmoment:
1,2 - 5,5 Nm
Drehrichtung:
R/L
Watt:
180
Luftverbrauch:
450 l/min
Gewicht:
1,1 kg
Werkzeugaufnahme:
1/4" Sechskant
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Drehzahl:
950 U/min
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneider, Druckluft Gewindeschneider, Gewindeschneidmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.211,88*
€ 1.272,46*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.213,07*
€ 1.272,47*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,47*
€ 1.514,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,93*
€ 1.499,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,84*
€ 1.469,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,18*
€ 1.452,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,07*
€ 1.443,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.