Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer 170 W, 12000 1/min, Schleifkörper-Durchmesser 150mm,Hub 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607350200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607350200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer bosch
druckluft exzenterschleifer

Handlicher Schleifer für Präzisionsschleifarbeiten und für Feinschliff - auch an Rundungen und Wölbungen. Ideal für das Kfz-Handwerk und Lackierbetriebe.

  • Hub 2,5 mm
  • Drehzahlregelung
  • Vernietetes Doppelkäfiglager für höhere Lebensdauer, staubgeschützt.
  • Geringe Vibration durch ausgewuchteten Exzenter.
  • Ergonomisch, kälteisolierender Kunststoff-Überzug.
  • Integrierte Absaugung mit sehr guter Absaugleistung.
  • Höhenverstellbarer Absaugschutz für verschieden Schleifplattendicken.
  • Klettverschluss für Bosch-Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Exzenter-Hub:
2,5 mm
Leistung:
170 kW
Gewicht:
0,7 kg
Anschlussgewinde:
1/4" NPT Zoll
Luftverbrauch:
510 l/min
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
12000 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft-exzenterschleifer 150mm, Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Druckluftschleifmaschine, Exzenterschleifer, Druckluft Exzenterschleifer, Exzenterschleifmaschine Druckluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,61*
€ 314,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.