Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer-Set, 290 W, 22000 1/min, 10 Schleifstifte, Tragekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607260110
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607260110
EAN/GTIN:
     3165140252416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

Geradschleifer-Set mit praktischem Tragekasten und 10 Schleifstiften.

  • Robuster Schleifer für wirtschaftlichen Einsatz.
  • Auch für Linkshänder geeignet.
  • Geringes Gewicht.
  • Kälteisolierendes Kunststoff-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,29 kW
Spannfuttergröße:
3 und 6 mm Spannzange mm
Scheibendurchmesser:
40 mm
Gewicht:
0,5 kg
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Luftverbrauch:
780 l/min
Drehzahl:
22000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, bosch druckluft-geradschleifer, druckluft geradschleifer, Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Druckluftschleifmaschine, Geradschleifer, Gerade Druckluftschleifmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 429,09*
€ 498,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,13*
€ 498,24*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,09*
€ 552,29*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,29*
€ 657,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,51*
€ 642,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,59*
€ 608,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,49*
€ 596,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,09*
€ 573,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 607 260 100
ab € 402,84*
Zubehör
Bosch
0 607 260 101
ab € 404,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.