Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G M24 - 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-557270
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557270
EAN/GTIN:
     8001132572702
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m24
gewindestange fischer
gewindestange
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M24
Länge:
1000 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Mit Außengewinde
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneidrillen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
14732.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
716
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,94*
€ 60,14*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 50,513*
€ 64,313*
4 Tage
25
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 50,61*
€ 64,44*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 76,028*
€ 93,468*
Lager 646
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 81,46*
€ 99,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,99*
€ 118,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,32*
€ 115,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,63*
€ 109,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,44*
€ 105,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 84,76*
€ 100,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 81,46*
€ 96,94
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.