Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-534474 Herst.-Nr.: 534474 EAN/GTIN: 4048962233308 |
| | |
|
| | |
| fischer Express Cement Premium DEC, der gebrauchsfertige, spritzbare Reparaturmörtel kann vielseitig eingesetzt werden. Zum Beispiel bei Sanierungen in Mauerwerk, bei der Fixierung von Dachziegeln, beim Verschließen von Bohrlöchern oder allgemeinen Ausbesserungsarbeiten. Der nahezu geruchslose Mörtel lässt sich durch die standfeste Konsistenz leicht verarbeiten. Er bietet sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Die 1-K Polymer-Dispersion kann bei Temperaturen von +5 °C bis +40 °C verarbeitet werden und ist temperaturbeständig von -30 °C bis +75 °C. fischer Express Cement Premium DEC kann wiederverwendet werden. Bis -15 °C ist er in der Kartusche frostgeschützt. Weitere Informationen: | | Farbe: | zementgrau | Anwendung: | Dichten | Verpackungsvariante: | Kartusche | Inhalt: | 310 ml | Sprachen auf Kartusche: | DE, EN | Profi / DIY: | Profi | Gebindeart (Verbundmörtel): | Injektionssystem | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 570.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,90* | € 7,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,29* | € 7,47* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,33* | € 7,51* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,99* | ab € 5,70* | € 7,55* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,75* | € 7,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,0172* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|