Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagemörtel FIS VL 150 C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-519547
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519547
EAN/GTIN:
     4048962162608
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Mörtel
injektionsmörtel fischer
injektionsmörtel
Der fischer Montagemörtel 150 C ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und aktiviert. Der Montagemörtel lässt sich besonders wirtschaftlich mit einer handelsüblichen Dichtstoff-Auspresspistole verarbeiten. Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer wieder verwendet werden. Das Hybrid-System bietet mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
150 ml | 1 x Kartusche 145 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus
Skalenteile:
70
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
Profi
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylesterharz
Baustoff:
Lochsteinmauerwerk
Gebindeart (Verbundmörtel):
Injektionssystem
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
390.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 15,66*
2 Tage
30
10
pro Packung
€ 6,40*
ab € 11,01*
€ 15,67*
Lager 646
30
10
pro Packung
€ 6,40*
ab € 11,01*
€ 15,67*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 14,33*
€ 18,10*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,70*
€ 18,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 156,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.