Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-518830 Herst.-Nr.: 518830 EAN/GTIN: 4048962153897 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer Superbond Mörtel FIS SB ist ein Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Silantechnologie ermöglicht eine sehr hohe Verbundspannung und damit ein sehr hohes Lastniveau. Der Superbond Mörtel FIS SB kann mit den Systemkomponenten, der Ankerstange FIS A, der Ankerstange RG M und dem Bewehrungs-Gewindeanker FRA und Bewehrungseisen verarbeitet werden. Bei Verwendung des Innengewindeankers RG M I kann der Befestigungspunkt oberflächenbündig demontiert werden. Der fischer Superbond Mörtel FIS SB ist mit den Systemkomponenten für die Befestigung im Innen- und Außenbereich wie beispielsweise von Geländern, Schallschutzwänden oder schweren Stahlkonstruktionen geeignet. Weitere Informationen: | | Anwendungsbedingungen: | Brandschutz-Klassifizierung | seismische Lasten | vorwiegend ruhende Lasten | Basismaterial (Verbundmörtel): | Vinylester | Baustoff: | gerissener Beton | ungerissener Beton | Prüfzeichen / Zulassungen: | Brandgutachten | ICC - ES Zulassung | ETA - Europäisch Technische Bewertung | Verpackungsvariante: | Kartusche | Inhalt: | 390 ml | 1 Kartusche 390 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus | Skalenteile: | 180 | Sprachen auf Kartusche: | DE | Profi / DIY: | Profi | Gebindeart (Verbundmörtel): | Injektionssystem | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | ICC-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 814.00 GRM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,30* | € 29,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 18,20* | € 31,73* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 18,23* | € 31,73* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 24,62* | € 33,77* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 27,34* | € 33,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,23* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|