Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgedämmter Festpunkt FSFP 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-512721
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512721
EAN/GTIN:
     4048962118438
Der fischer schallgedämmte Festpunkt FSFP 3" für Nenngröße 3" verhindert unerwünschte Verschiebungen zwischen den Rohren und den Bauwerken und bringt die Ausdehnung in die gewünschte Richtung. Alterungsbeständiges Dämmelement des Fixpunkts wiedersteht den Hitzelasten des Rohres. Komplett vormontierter Festpunkt für eine einfache und schnelle Montage. Die kompakte Bauform ermöglicht die Aufnahme hoher Rohrlasten in jeder Einbaulage.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Breite x Stärke Schellenband:
22 x 1,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
55 mm
Höhe A:
110 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
4,00 kN
Nenngröße:
3 in
Spannbereich:
88,9 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Max. empf. axiale Last:
4,0 kN
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
2187.50 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 105,27*
€ 131,29*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 108,13*
€ 131,97*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 160,28*
€ 190,04*
2 Tage
6
€ 7,99*
ab € 170,30*
€ 202,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,38*
€ 207,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.