Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern/Scheiben f. FIS A M10 R B (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-510514
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510514
EAN/GTIN:
     4048962101300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Mutter & Unterlegscheibe ausnicht rostender Stahl für beispielsweise Ankerstangen FIS A.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung
Material:
Nicht rostender Stahl
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gewinde:
M10 mm | M10
Passend zu:
FIS A M10 R
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Werkstoff:
Nicht rostender Stahl
Werkstoff / Korrosionsschutz:
A4
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
664.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4356*
€ 0,5964*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 17,145*
€ 23,385*
2 Tage
1200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 17,88*
€ 24,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,75*
€ 25,49*
Lager 646
1200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 30,53*
€ 40,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,22*
€ 47,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,50*
€ 38,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,66*
€ 37,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 30,70*
€ 36,53
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,6106* pro Paar)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.