Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-090671 Herst.-Nr.: 090671 EAN/GTIN: 4006209906712 |
| |
|
| | |
| Die fischer Zentriertülle PBZ ist ein Hilfsmittel zur Zentrierung von Ankerstangen FIS A M8-M12 und FIS E M6 / M8 bei Montagen in Porenbeton mit konischem Bohrloch. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Polybeutel | Passend zu: | FIS A M8 - M12, FIS E M6 / M8 | Profi / DIY: | DIY | Profi | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 10 C62 | Inhalt: | 10 x Zentriertüllen PBZ, 5 x Injektionsadapter | net_weight: | 34.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 0,283* | € 0,433* | | | | Lager 646 | | | | 10 | | € 6,40* | ab € 0,289* | € 0,439* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2666* | € 0,4392* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,297* | € 0,447* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,30508* | € 0,46508* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|