Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-090063 Herst.-Nr.: 090063 EAN/GTIN: 4000657900636 |
| |
|
| | |
| Die fischer Reinigungsbürste Ø 30 ermöglicht die zulassungskonforme maschinelle Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Anschlussgewinde M8. Verwendung in Verbindung mit fischer SDS-Plus Aufnahme und FIS Bürstenverlängerung. Für die Verschleißkontrolle der Reinigungsbürste fischer Bürstenkontrollschablone verwenden. Weitere Informationen: | | Bürstendurchmesser: | 30 mm | Farbe: | grau | Länge: | 180 mm | Profi / DIY: | Profi | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 117.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,16* | € 23,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,97* | € 23,70* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 17,22* | € 24,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 18,58* | € 25,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,96* | € 26,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|