Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-089172 Herst.-Nr.: 089172 EAN/GTIN: 4006209891728 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff. Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX40 | Innenstern TX | Durchmesser: | 7 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Länge: | 107 mm | Schraubenabmessung: | 7,0 x 107 mm | Profi / DIY: | Profi | Kopfform: | Senkkopf | DIBT-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 200 C62 | net_weight: | 5394.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,2711* | € 0,3611* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,2919* | € 0,3919* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 6,40* | ab € 0,3066* | € 0,4166* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2821* | € 0,4454* | | | | Lager 646 | | | | 200 | | € 6,40* | ab € 0,4349* | € 0,5749* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 114,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|