Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter RI M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-080844
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080844
EAN/GTIN:
     4006209808443
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Die fischer Ringmutter RI ist die Ringmutter für alle Dübel mit Gewindebolzen. Aufgrund des metrischen Innengewindes kann die Ringmutter RI flexibel mit einer großen Zahl von Stahlankern oder Gewindestangen verwendet werden. Damit werden Seile und Ketten befestigt, Rankgerüste, Wäscheleinen oder Blumenampeln. Entsprechend des verwendeten Dübels kann die Ringmutter in gerissenen und ungerissenem Beton und in Voll- und Lochbaustoffen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Augen-Ø:
30 mm
Anwendung:
Blumenampeln | Ketten | Rankgerüste | Leuchten | Seile | Wäscheleinen
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gesamthöhe:
53 mm
Gewinde:
M12
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1684.00 GRM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
384
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,54*
€ 43,31*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,116*
€ 47,766*
4 Tage
110
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 38,91*
€ 49,73*
Lager 646
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 45,86*
€ 58,46*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 46,90*
€ 60,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,46*
€ 69,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,52*
€ 68,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,89*
€ 65,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,10*
€ 62,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,73*
€ 59,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,86*
€ 54,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.