Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschraube 10,0x95 6-kt.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-080412
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080412
EAN/GTIN:
     4006209804124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Sicherheitsschraube
Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 17 | Sechskant
Durchmesser:
10 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
95 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 95 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Sechskantkopf
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2835.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
135
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6899*
€ 0,9099*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,718*
€ 0,9692*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7432*
€ 0,9732*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8953*
€ 1,1653*
Lager 646
150
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 55,34*
€ 69,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,18*
€ 82,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,57*
€ 73,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 57,27*
€ 68,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 56,37*
€ 67,08
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 55,64*
€ 66,21
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 55,34*
€ 65,85
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.