Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängebügel AHB


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-079675
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079675
EAN/GTIN:
     4006209796757
Suchbegriffe:
Aufhängebügel
aufhängebügel
Der fischer Aufhängebügel AHB ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Durch die Stanzöffnung kann ein Bauteil mit Gewindestangen der Größe M8, M 10 und M 12 und passender Mutter einfach eingehängt und justiert werden.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Für Gewinde:
M8, M10, M12
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,20 kN
Verstellbare Höhe:
36 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 6 - 8 µm
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
2530.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,0075*
€ 53,09*
4 Tage
500
€ 6,40*
ab € 42,80*
€ 53,31*
Lager 646
500
€ 6,40*
ab € 55,22*
€ 67,36*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 60,2475*
€ 72,6275*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,05*
€ 73,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,36*
€ 80,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,20*
€ 77,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,91*
€ 72,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,18*
€ 71,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,83*
€ 71,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,22*
€ 65,71
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.