Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STST 10x180


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-077712
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077712
EAN/GTIN:
     4006209777121
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m10
stockschraube
Die fischer Stockschraube STST mit Bit-Kopf eignet sich für die direkte Installation von Rohrschellen an den Untergrund. Mit dem Grobgewinde wird die Stockschraube in Holzkonstruktionen eingeschraubt, in Verbindung mit einem Dübel auch in Mauerwerk und Beton. Der Sechskantkopf mit innenliegendem TX-Antrieb vereinfacht die Montage. Für unterschiedliche Abstände zum Untergrund bietet fischer die STST in den Größen M6 bis M12 und Längen von 60 - 180 mm. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Länge:
180 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 8 µm
Werkstoff:
Stahl 4.8
Profi / DIY:
Profi
Gewindeverteilung:
Doppelgewinde
Produkttyp:
Stockschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3832.40 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2927*
€ 0,4027*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5946*
€ 0,7954*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,6926*
€ 0,9326*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7319*
€ 0,9719*
Lager 646
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 39,51*
€ 51,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,62*
€ 61,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,35*
€ 49,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,71*
€ 48,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 39,60*
€ 47,12
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 39,51*
€ 47,02
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.