Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G 3/4" - 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-077580
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077580
EAN/GTIN:
     4006209775806
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange fischer
gewindestange
gewindestange m1
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
3/4"
Länge:
2000 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Ausführung:
Mit Außengewinde
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneidrillen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
13700.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 40,0115*
€ 46,2915*
4 Tage
75
5
€ 6,40*
ab € 40,368*
€ 46,688*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 53,827*
€ 60,607*
5
Frei Haus
ab € 57,076*
€ 64,496*
Lager 646
75
5
Frei Haus
ab € 61,118*
€ 68,988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 68,988*
€ 82,09572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,268*
€ 81,23892
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,538*
€ 77,99022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,978*
€ 76,13382
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 61,118*
€ 72,73042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 344,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.