Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe FFS A BR braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-061561
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     061561
EAN/GTIN:
     4006209615614
fischer Abdeckkappe FFS-A passend zu Fensterrahmenschraube FFS.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Farbe:
braun
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kappen-Ø:
15 mm
Kappenhöhe:
4,8 mm
Passend zu:
FFS - Flachkopf
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Runder Kopf:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
41.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 3,21*
€ 4,75*
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,81*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 3,31*
€ 4,85*
3 Tage
5
€ 6,99*
ab € 3,44*
€ 5,04*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 3,52*
€ 5,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.