Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-061209 Herst.-Nr.: 061209 EAN/GTIN: 4006209612095 |
| |
|
| | |
| Der fischer Metallspreizdübel FMD wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und die Metallzähne verankern den Dübel sicher im Baustoff. Der fischer Metallspreizdübel FMD ist besonders geeignet, um Gas- und Wasserleitungen, Kabel- und Rohrschellen in Voll- und Lochbaustoffen sowie in Vollgipsplatten sicher zu befestigen. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 12 - 14 mm | 12 mm | Dübellänge: | 60 mm | Farbe: | sonstige | Ausführung: | Ohne Schraube | Baustoff: | Vollbaustoff | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Min. Bohrlochtiefe: | 68 mm | Schraubendurchmesser: | 8,0 - 10,0 mm | Profi / DIY: | Profi | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | Produkttyp: | Spreizdübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 648.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,5893* | € 0,765* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,40* | ab € 0,615* | € 0,775* | | | | Lager 646 | | | | 50 | | € 6,40* | ab € 0,6268* | € 0,7868* | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,6387* | € 0,7887* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,6536* | € 0,8136* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6268* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 39,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|