Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagnagel ED 15


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-048212
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048212
EAN/GTIN:
     4006209482124
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
einschlagnagel
Mit dem fischer Einschlagnagel ED werden die fischer Befestigungsschellen und fischer Lochbänder ohne Vorbohren in Beton eingeschlagen. Für die Montage wird der fischer Einschlagnagel in das Setzeisen SZE eingesetzt. Der Haltering fixiert während des Setzvorganges den Nagel. Mit wenigen Hammerschlägen sitzt der Einschlagnagel fest im Beton.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Baustoff:
Beton
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gesamtlänge:
23 mm
Länge:
15 mm
Max. Befestigungsdicke:
2 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
599.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,31*
€ 19,28*
1 Tag
6000
€ 6,40*
ab € 14,43*
€ 19,39*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 16,82*
€ 22,47*
€ 5,00*
ab € 17,29*
€ 22,91*
Lager 646
6000
€ 6,40*
ab € 19,19*
€ 25,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,30*
€ 30,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,19*
€ 22,84
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.