Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech RPD-600 - Wireless Router - 4-Port-Switch - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2432691
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888114
EAN/GTIN:
     5201964095100
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
4 port wlan router

Übersicht

Kurzinfo  Inter-Tech RPD-600 - Wireless Router - 4-Port-Switch - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band
Gruppe  Bridges und Router
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88888114
Modell  Inter-Tech RPD-600
EAN/UPC  5201964095100

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Inter-Tech RPD-600 - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop
Gerätetyp  Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp  Desktop
WAN-Ports Anz.  1
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate  300 Mbps
Leistungsmerkmale  Firewall, VLAN-Unterstützung, Repeater-Modus, Print Server, Betriebsmodus ?Access-Point?, WISP-Modus, Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DLNA Media Server, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16 cm x 14 cm x 2.8 cm
Gewicht  185 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp  Desktop
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate  300 Mbps
Verschlüsselungsalgorithmus  128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Leistungsmerkmale  Firewall, VLAN-Unterstützung, Repeater-Modus, Print Server, Betriebsmodus ?Access-Point?, WISP-Modus, Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DLNA Media Server, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Statusanzeiger  Stromversorgung, WLAN, WAN, LAN
  
Leitungsmerkmale  
Leitungskodierformat  CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  WAN: 1 x 100Base-TX - RJ-45
LAN: 4 x 100Base-TX - RJ-45
USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
  
Antenne  
Antenne  Extern abnehmbar
Antennenzahl  2
Gain Level  5 dBi
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Maße und Gewicht  
Breite  16 cm
Tiefe  14 cm
Höhe  2.8 cm
Gewicht  185 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp:
Desktop
Anschlusstechnik:
Kabellos, kabelgebunden
Frequenzband:
2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate:
300 Mbps
Verschlüsselungsalgorithmus:
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Statusanzeiger:
Stromversorgung, WLAN, WAN, LAN
Leitungskodierformat:
CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Antenne:
Extern abnehmbar
Antennenzahl:
2
Gain Level:
5 dBi
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Breite:
16 cm
Tiefe:
14 cm
Höhe:
2.8 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: wlan router, wlan router vlan, 88888114, intertech, router, rpd600, inter, tech, wireless, 4portswitch, 802.11a/b/g/n/ac, dualband, 600mbps, poweron, 80211abgnac, port, switch, dual, band, ''''poweron'''', "poweron", repeater, apclient, client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.