Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenkühler 42HE, 300x1000, 4,4 / 8 kW, DX1, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-PRO-RKL4230TS.DX1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-RKL4230TS.DX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19"
Schrank
Pro Serie
Reihenkühler (Wärmetauscher / Verdampfereinheit) geeignet zum Einsatz mit den Schrankserien PRO und EFB-Server (ESV)
Betriebsart Direktexpansion, Kältemittel R410a
Betrieb in Kombination mit den Außeneinheiten PRO-ADX1 oder PRO-ADX2
Kühlleistung mit PRO-ADX1 4,4 kW, mit PRO-ADX2 8 kW
Einfache Installation ohne Eingriff in das Schrankinnere
Sicherstellung eines gleichmäßigen Luftstromes und Vermeidung von Hot Spots
Kurze Distanz zwischen Kaltluftzufuhr und aktiven Geräten
Unmittelbare Abfuhr der Warmluft von den aktiven Geräten
Einfache Realisierbarkeit von N+1 Redundanz
Zufuhr des Kühlmediums von ober- oder unterhalb des Wärmetauschers möglich
Hydraulikverbinder ermöglichen den Anschluss an der Ober- oder Unterseite des Wärmetauschers
Verschiedene Abmessungen realisierbar: 42HE .. 47HE, Tiefen 1000 oder 1200 mm
Filterwechsel im laufenden Betrieb möglich
Sammlung und Ableitung von Kondensat mittels Kondensatpumpe
Messung von Luftfeuchte und Temperatur
Hochentwickeltes Steuergerät zur Steuerung der Betriebsmodi
Kommunikation via Ethernet
Betriebsspannung 230 V, 50/60 Hz (1-phasig)
Material Stahl
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Abmessungen (B x T x H) 300 x 1000 x 2000 mm
Lieferumfang: 1 x Reihenkühler komplett, bestehend aus Gehäuse mit Wärmetauscher, 3 x Wechselstromventilatoren (AC-Fans), Kondensatpumpe, Bedienfeld, Ethernet
Zugehörige Außeneinheit PRO-ADX1/ADX2 bitte separat bestellen
Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Hinweis: zum Anschluss und Befüllung mit Kältemittel ist ein zertifizierter Klimatechniker erforderlich

Wir beraten & liefern individuelle Lösungen für Ihr Projekt - bitte sprechen Sie uns an.
Weitere Informationen:
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.926,22*
€ 12.203,82*
Lager 642
Frei Haus
ab € 11.926,23*
€ 12.203,83*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.203,83*
€ 14.522,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.127,97*
€ 14.432,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.957,03*
€ 14.228,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.926,23*
€ 14.192,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.