Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose AP 2xRJ45 Cat.6A / Class E(A), RAL9010, oben/unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-ET-25133AV5-R
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25133AV5-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
40°-Auslass, LSA Klemmen, inkl. 6.3 mm Erdungsfahne. Vollgeschirmtes Aluminium- Druckgußgehäuse, Beschriftungsfeld mit Klarabdeckung. Für Einbaukanal-Unterflursysteme, Zentralstück nach DIN 49075. Designfähig, kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen. Inkl. Aufputzgehäuse 80 x 80 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
true
Unterputzmontage:
true
Kanaleinbau:
true
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6A (TIA)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
true
Gehäuse geschirmt:
true
Separater Erdungsanschluss:
true
Mit Textfeld:
true
Designfähig:
false
Separate Kabelzugentlastung:
true
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
true
Mit Abschlusswiderstand:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Mechanische Codierung:
false
Farbcodierung:
true
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlussdose, RJ45 Dose, Cat.6
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
1
€ 4,90*
ab € 6,20*
€ 8,92*
1
€ 6,78*
ab € 6,36*
€ 9,14*
6
€ 6,95*
ab € 7,51*
€ 9,78*
5 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 6,91*
€ 9,86*
1
€ 5,95*
ab € 7,14*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.