Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebematte GEM-Tack, blau, LDPE ca. 1,8mm, 45x114cm, 30 Lagen, 4 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-656045
Hersteller:
     HEIN Reinraum
Herst.-Nr.:
     656045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebematten
Dekontaminationsmatte
Reinraum-Matten
Reinraummatten
Klebematte GEM-Tack, blau, LDPE ca. 1,8mm, 45x114cm, 30 Lagen, 4 Stück/VE

Klebematte GEM-Tack, für Reinräume, Labore und andere staub- und schmutzfreie Umgebungen, entfernen Schmutz von Schuhsohlen und den Rädern von Transportgeräten, normale Klebekraft, 30 Lagen mit nummerierten Ecklaschen zur einfachen Verfolgung der verbleibenden Lagen, Farbe: blau, Material: LDPE, Materialstärke: ca. 1,8 mm, Format: 45 x 114 cm, 1 Verpackungseinheit = 4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Staubfangmatte, reinraum matten, Klebematte, Einwegmatte, Schmutzmatte, Abreißmatte, Klebefolienmatte, Schmutzfangmatte, Reinigung, GMP CD, Reinraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 16,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,99*
€ 102,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,61*
€ 95,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,94*
€ 91,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,30*
€ 78,90
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum
656044
ab € 76,29*
Sonstiges
HEIN Reinraum
656041
ab € 66,25*
Sonstiges
HEIN Reinraum
656040
ab € 76,46*
Sonstiges
HEIN Reinraum
656042
ab € 139,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.