| |
|
| Artikel-Nr.: 639-986265 Herst.-Nr.: 2FVDO402023 EAN/GTIN: 4033657007944 |
| |
|
| | |
| Rot/transparente Dokumentasche aus umweltverträglichem Polyethylen (PE), Stärke ca. 35 mym, mit schwarzem Aufdruck, 9-sprachig. Haftet sicher auf nahezu jedem Versandgut. Schützt Begleitpapiere vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Mit Anklebeverschluss. Packung mit 250 Stück. Weitere Informationen: | | Breite: | 240 | Farbe: | rot/transparent | Fenster vorhanden: | true | Format des Umschlages: | Kompakt/Kuvertier | Höhe: | 135 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche dl rot, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Dokumententaschen, Lieferscheintaschen, Paketaufkleber für Dokumente, Rechnungstaschen, Selbstklebetaschen für Dokumente, Taschen für den Versand, Versandaufkleber, Begleitscheintaschen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 7,03* | € 10,33* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 9,37* | € 13,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|