| |
|
| Artikel-Nr.: 639-945509 Herst.-Nr.: 16670 / 5002558 EAN/GTIN: 8711252166704 |
| |
|
| | |
| Handwerkzeug-Set 56-teilig im Koffer. Werkzeug in guter Qualität für den Privatbereich, Büro, Fahrzeug, Werkstatt, Garage und alle Do-It-yourself-Bereiche. Ideal für kleinere Reparaturarbeiten. Material: Stahl und Plastik. Inhalt: 1 Umschaltknarre (Schnellratsche ½“), 6 Steckschlüssel ¼“ (8-9-10-11-12-13 mm), 10 Stecknüsse ½“ (10-11-12-13-15-17-19-22-24-27 mm), 2 Zündkerzenschlüssel ½“ (16 & 21 mm), 1 Verlängerungsstück für Schraubendrehergriff ½“ 125 mm, 1 Universal-Gelenk ½“, 1 Verbindungsstück ¼“, 1 Spinnerinnen-Griffstück 6“, 6 Schraubenschlüssel (10-12-13-14-15-17 mm), 4 Stück Sechskant-Imbus-Schraubenschlüssel (1,5-2-3-4 mm) 5 Stück Schraubendreher 3x Schlitz, davon 1x kurz und 2x Kreuz davon 1x kurz: (6x100mm, PH2x100mm, 6x38mm, PH2x38mm, 8x200mm) 1 Blasenbüchse, 1 Hammer 368 g, 1 Rohrzange 25 cm, 1 Kombizange 15 cm, 14 verschiedene Biteinsätze (T10-15-20-25-27-30-40; FD3-4-5-6-, PH1-2-3). Eingelegt im praktischen blauen Kunststoffkoffer mit Griff und 2 Schnappverschlüssen. Gewicht: 5,2 kg. Größe BxHxT: 33,5 x 7,7 x 33,5 cm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 46,88* | € 61,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 49,51* | € 64,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|