Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lunchservietten, 33x33cm, 250 Stück, 3-lagig, weiß EDEKA 3943019001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lunchservietten, 33x33cm, 250 Stück, 3-lagig, weiß EDEKA 3943019001
Lunchservietten, 33x33cm, 250 Stück, 3-lagig, weiß EDEKA 3943019001
Lunchservietten, 33x33cm, 250 Stück, 3-lagig, weiß EDEKA 3943019001
Artikel-Nr.:
     639-945325000
Hersteller:
     EDEKA
Herst.-Nr.:
     3943019001
EAN/GTIN:
     4055400122582
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Prägeservietten Maitre 33x33 cm, 3-lagig, Farbe weiß, Packung mit 250 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Breite:
33
Breite [cm]:
33
Farbe:
weiß
Höhe:
33
Höhe [cm]:
33
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 3-lagig weiß, papierserviette, papierserviette weiss, Papierservietten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
22
€ 4,99*
ab € 7,55*
€ 11,01*
1 Tag
20
€ 5,49*
ab € 8,08*
€ 11,72*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.