| |
|
| Artikel-Nr.: 639-935618009 Herst.-Nr.: 16403209 EAN/GTIN: 4014969284124 |
| |
|
| | |
| Passepartoutkarte · Paperado · Format der Karte: B6-3tlg. · Ausführung des Passepartoutausschnittes: oval 85 x 115 mm · Flächenmasse des Papiers g/m²: 220 · Farbe: Weiß gerippt· Inhalt: lose · Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 220 | Papierformat: | DIN B6-3tlg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Passepartoutkarton, Passepartoutpappe, passepartoutkarten oval weiß, passepartoutkarton, passepartoutkarton weiß, Passepartoutkarte, Paperado, oval, B6, 220g/m², weiß, RÖSSLER, 16403209 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 18,264* | € 25,544* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 19,115* | € 26,415* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,73056* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|