Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulrucksack Electric Blue, 32L WALKER ELITE 2.0 42125-356


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulrucksack Electric Blue, 32L WALKER ELITE 2.0 42125-356
Schulrucksack Electric Blue, 32L WALKER ELITE 2.0 42125-356
Artikel-Nr.:
     639-932257356
Hersteller:
     WALKER ELITE 2.0
Herst.-Nr.:
     42125-356
EAN/GTIN:
     9002638234629
Suchbegriffe:
Ranzen
Schul-Ranzen
Schul-Rucksack
Schulkoffer
32cmx46cmx20cm, 32l, 1250g, Tragegriff, großes Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach (Max 15 Zoll),Großes Vorderfach, Zipp und Anti-Diebstahl Sicherung, reflektierende Elemente, Seitentasche für Getränkeflasche, schmutzabweisendes Bodenmaterial, Aufhängeschlaufe, ergonomisch geformte Schulterriemen, hohenverstellbares Tragesystem, Reflektorstreifen, höhenverstellbarer Brustgurt mit Sicherheitespfeife, atmungsaktives 3D AirMesh, ergonomischer Rücken, geheimes Zippfach mit RFID Schutz, abnehmbarer Hüftgurt, wasserabweisend
Weitere Informationen:
Breite:
320
Farbe:
electric blue
Höhe:
460
Rückenpolsterung vorhanden:
true
Tiefe:
230
Werkstoff:
Kunststoff
reflektierend:
true
Weitere Suchbegriffe: Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, ranzen ergonomisch, schul-rucksack, Electric, Blue, 32L, WALKER, ELITE, 2.0, 42125-356
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 66,96*
€ 87,60*
Lager 639
6
€ 4,99*
ab € 68,54*
€ 89,66*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.