Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulrucksack Purple Splash, 30L WALKER CAMPUS EVO 2.0 42122-354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulrucksack Purple Splash, 30L WALKER CAMPUS EVO 2.0 42122-354
Schulrucksack Purple Splash, 30L WALKER CAMPUS EVO 2.0 42122-354
Schulrucksack Purple Splash, 30L WALKER CAMPUS EVO 2.0 42122-354
Artikel-Nr.:
     639-932255354
Hersteller:
     WALKER CAMPUS EVO 2.0
Herst.-Nr.:
     42122-354
EAN/GTIN:
     9002638234551
Suchbegriffe:
Ranzen
Schul-Ranzen
Schul-Rucksack
Schulkoffer
32cmx45cmx20cm, 30l, 1100g, Tragegriff, großes Hauptfach mit flexibler Innenaufteilung, Kompressionsriemen, Mittelfach, reflektierende Elemente, Zipp und Anti-Diebstahl Sicherung, Vorderfach mit Organizer, Seitentaschen für Getränkeflaschen, Reflektorstreifen, schmutzabweisendes Bodenmaterial, Aufhängeschlaufe, ergonomisch geformte Schulterriemen, hohenverstellbares Tragesystem, höhenverstellbarer Brustgurt mit Sicherheitespfeife, geheimes Zippfach mit RFID Schutz, atmungsaktives 3D AirMesh, ergonomischer Rücken, abnehmbarer Hüftgurt, wasserabweisend
Weitere Informationen:
Breite:
320
Farbe:
purpe splash
Höhe:
450
Rückenpolsterung vorhanden:
true
Tiefe:
200
Werkstoff:
Kunststoff
reflektierend:
true
Weitere Suchbegriffe: Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, ranzen ergonomisch, schul-rucksack, Purple, Splash, 30L, WALKER, CAMPUS, EVO, 2.0, 42122-354
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 67,32*
€ 87,95*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 69,11*
€ 89,91*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.