Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderrucksack Little Cosmonaut Petrol SCHNEIDERS 49469-064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderrucksack Little Cosmonaut Petrol SCHNEIDERS 49469-064
Kinderrucksack Little Cosmonaut Petrol SCHNEIDERS 49469-064
Artikel-Nr.:
     639-932253164
Hersteller:
     Schneiders
Herst.-Nr.:
     49469-064
EAN/GTIN:
     9002638233721
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
25x35x12cm, 11l, 395g, 3 Zippfächer, 2 Seitentaschen, große Zippanfasser für Kinderhände, Aufhängeschlaufe, verstellbarer Brustgurt, Kids Backpack
Weitere Informationen:
Breite:
185
Farbe:
petrol
Höhe:
270
Rückenpolsterung vorhanden:
true
Tiefe:
100
Werkstoff:
Kunststoff
reflektierend:
true
Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, kinder rucksack, Little, Cosmonaut, Petrol, SCHNEIDERS, 49469-064
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 24,00*
€ 31,53*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 24,57*
€ 32,52*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.