Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultaschenset Hearts Dark red 9-teilig SCHNEIDERS ERGOLITE 78363-051


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schultaschenset Hearts Dark red 9-teilig SCHNEIDERS ERGOLITE 78363-051
Schultaschenset Hearts Dark red 9-teilig SCHNEIDERS ERGOLITE 78363-051
Schultaschenset Hearts Dark red 9-teilig SCHNEIDERS ERGOLITE 78363-051
Schultaschenset Hearts Dark red 9-teilig SCHNEIDERS ERGOLITE 78363-051
Schultaschenset Hearts Dark red 9-teilig SCHNEIDERS ERGOLITE 78363-051
Schultaschenset Hearts Dark red 9-teilig SCHNEIDERS ERGOLITE 78363-051
Schultaschenset Hearts Dark red 9-teilig SCHNEIDERS ERGOLITE 78363-051
Schultaschenset Hearts Dark red 9-teilig SCHNEIDERS ERGOLITE 78363-051
Schultaschenset Hearts Dark red 9-teilig SCHNEIDERS ERGOLITE 78363-051
Artikel-Nr.:
     639-932251302
Hersteller:
     SCHNEIDERS ERGOLITE
Herst.-Nr.:
     78363-051
EAN/GTIN:
     9002638228437
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
40x31x23cm, Volumen:21l. 6-tlg: Schultasche Ergolite, Zipppennal mit 2 Klappen, Sportbeutel,Schüttelpennal, Leuchtstäbe, 3 wechselbare Klettmotive, 2 Zipp-seitentaschen, Magnet-Verschluss, versch. Fächer, höhenverstellbares Tragesystem, aktmungsaktive Rücken-polsterung, höhenverstellbarer Brustgurt, abnehmbarer Hüftgurt,Gewicht: 1000g.
Weitere Informationen:
Breite:
310
Farbe:
Dark red
Höhe:
400
Rückenpolsterung vorhanden:
true
Tiefe:
230
Werkstoff:
Kunststoff
reflektierend:
true
Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, kinderrucksack rot, kinder rucksack, Schultaschenset, Hearts, Dark, red, 9-teilig, SCHNEIDERS, ERGOLITE, 78363-051
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 159,64*
€ 195,59*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 169,07*
€ 208,35*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.