Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulrucksack Roll up two Mauve /Biscuit WALKER CONCEPT 42156-322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulrucksack Roll up two Mauve /Biscuit WALKER CONCEPT 42156-322
Schulrucksack Roll up two Mauve /Biscuit WALKER CONCEPT 42156-322
Artikel-Nr.:
     639-932235322
Hersteller:
     WALKER CONCEPT
Herst.-Nr.:
     42156-322
EAN/GTIN:
     9002638235077
Suchbegriffe:
Ranzen
Schul-Ranzen
Schul-Rucksack
Schulkoffer
29cmx45-64cmx17cm, 23-30l, 690g, erweiterbares Hauptfach mit gerollter Zippöffnung und Steckschließe und Intergriertem Laptopfach, ergonomisch geformte Schulterriemen, Zipptasche an der Front, Kompressionsriemen, Seitentaschen für Getränkeflasche, Gumminad zur Befestigung am Koffer, wasserabweisend
Weitere Informationen:
Breite:
290
Farbe:
Mauve /Biscuit
Höhe:
630
Rückenpolsterung vorhanden:
true
Tiefe:
170
Werkstoff:
100% recycelten PET-Flaschen
reflektierend:
false
Weitere Suchbegriffe: Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, schul-rucksack, 42156264 Roll up tw WALKER, 10932235264
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 39,21*
€ 52,37*
Lager 639
5
€ 4,99*
ab € 40,01*
€ 53,73*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.