Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Paperado, B6, 100g/m², Seidenfutter, rosso RÖSSLER 16402072


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefhülle Paperado, B6, 100g/m², Seidenfutter, rosso RÖSSLER 16402072
Briefhülle Paperado, B6, 100g/m², Seidenfutter, rosso RÖSSLER 16402072
Briefhülle Paperado, B6, 100g/m², Seidenfutter, rosso RÖSSLER 16402072
Artikel-Nr.:
     639-930361072
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16402072
EAN/GTIN:
     4014969248782
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
Die farbigen Briefumschläge der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier sind eine werbewirksame Alternative zu tristen Umschlägen aus recyceltem Material. Bringen Sie ruhig etwas Schwung in Ihre Aussendung. Die bunten Kuverts bringen Farbe in den grauen Alltag und wecken das Interesse des Empfängers noch bevor Ihr Brief geöffnet wird. Briefumschläge im Format B6 mit den Maßen 125 x 178 mm in einer Grammatur von 100 g/qm. Diese Farbumschläge sind mit farbig angepasstem Seidenfutter verarbeitet. Die gerippte Oberfläche unterstreicht das edle Design und verleiht den Produkten ihre angenehme Haptik und macht sie so zu einem perfekten Begleiter für die Briefbögen der Serie Paperado. Die Schlussklappe lässt sich nassklebend verschließen. Paperado-Briefhüllen lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei bedrucken.
Weitere Informationen:
Breite:
176
Farbe:
Rosso
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
100
Format des Umschlages:
B6
Höhe:
125
Seidenfutter vorhanden:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 12,355*
€ 17,395*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 13,35*
€ 18,60*
6 Tage
4
€ 5,87*
ab € 15,23*
€ 22,46*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,395*
€ 20,70005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,105*
€ 20,35495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,405*
€ 19,52195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,995*
€ 19,03405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,435*
€ 18,36765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,355*
€ 14,70245
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2471* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.