Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Paperado, B6, 100g/m², Seidenfutter, weiß RÖSSLER 16402009


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefhülle Paperado, B6, 100g/m², Seidenfutter, weiß RÖSSLER 16402009
Briefhülle Paperado, B6, 100g/m², Seidenfutter, weiß RÖSSLER 16402009
Briefhülle Paperado, B6, 100g/m², Seidenfutter, weiß RÖSSLER 16402009
Artikel-Nr.:
     639-930361009
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16402009
EAN/GTIN:
     4014969227329
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
Die farbigen Briefumschläge der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier sind eine werbewirksame Alternative zu tristen Umschlägen aus recyceltem Material. Bringen Sie ruhig etwas Schwung in Ihre Aussendung. Die bunten Kuverts bringen Farbe in den grauen Alltag und wecken das Interesse des Empfängers noch bevor Ihr Brief geöffnet wird. Briefumschläge im Format B6 mit den Maßen 125 x 178 mm in einer Grammatur von 100 g/qm. Diese Farbumschläge sind mit farbig angepasstem Seidenfutter verarbeitet. Die gerippte Oberfläche unterstreicht das edle Design und verleiht den Produkten ihre angenehme Haptik und macht sie so zu einem perfekten Begleiter für die Briefbögen der Serie Paperado. Die Schlussklappe lässt sich nassklebend verschließen. Paperado-Briefhüllen lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei bedrucken.
Weitere Informationen:
Breite:
176
Farbe:
Weiß gerippt
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
100
Format des Umschlages:
B6
Höhe:
125
Seidenfutter vorhanden:
true
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhülle b6 weiß gummiert, b6 briefumschlag weiß, b6 briefumschlag, Paperado, B6, 100g/m², Seidenfutter, weiß, RÖSSLER, 16402009
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
34
€ 4,99*
ab € 12,315*
€ 17,475*
1 Tag
33
€ 5,49*
ab € 13,33*
€ 18,65*
9 Tage
34
€ 5,87*
ab € 15,29*
€ 22,45*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,475*
€ 20,79525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,855*
€ 20,05745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,235*
€ 19,31965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,885*
€ 18,90315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,365*
€ 18,28435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,315*
€ 14,65485
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.