Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Paperado, DL, 100g/m², Nassklebung, tannengrün RÖSSLER 16400297


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Paperado, DL, 100g/m², Nassklebung, tannengrün RÖSSLER 16400297
Briefumschlag Paperado, DL, 100g/m², Nassklebung, tannengrün RÖSSLER 16400297
Briefumschlag Paperado, DL, 100g/m², Nassklebung, tannengrün RÖSSLER 16400297
Artikel-Nr.:
     639-929008 97
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400297
EAN/GTIN:
     4014969115091
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Paperado · Briefumschlag · DL · Größe (B x H): 220 x 110 mm · 100 g/m² · Farbe: Tannengrün · Nassklebung · Tintenstrahl & Laser · Inhalt: lose
Weitere Informationen:
Breite:
220
Farbe:
tannengrün
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
100
Format des Umschlages:
DIN lang
Höhe:
110
Seidenfutter vorhanden:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,49*
ab € 12,325*
€ 17,405*
Lager 639
6
1
€ 4,99*
ab € 12,405*
€ 17,405*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 13,985*
€ 20,81*
5 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 15,22*
€ 22,54*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,405*
€ 20,71195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,165*
€ 20,42635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,345*
€ 19,45055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,685*
€ 18,66515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,265*
€ 18,16535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,405*
€ 14,76195
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2481* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.