Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Fenster, C4, 70g/m², Haftklebend, 100 Stück TYVEK 30000949


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche mit Fenster, C4, 70g/m², Haftklebend, 100 Stück TYVEK 30000949
Artikel-Nr.:
     639-902819
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     30000949
EAN/GTIN:
     4011839515821
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versandtasche Faltentasche C4. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: k.A., Fenster vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Masse: 130 g.
Weitere Informationen:
Breite:
324
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
70
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
324
Verschluss-Technik:
k.A.
Werkstoff:
Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 196,43*
€ 243,91*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 210,87*
€ 262,59*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,59*
€ 312,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 254,24*
€ 302,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 226,16*
€ 269,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 220,25*
€ 262,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 210,87*
€ 250,94
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 210,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.