Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-897773000 Herst.-Nr.: 6906 02 EAN/GTIN: 4005546840000 |
| |
|
| | |
| Selbstklebeheftstreifen Flexifix®. Werkstoff: Hart-PVC/Metall. Material der Deckschiene: Polypropylen. Kunststoffummantelte, aufgeschweißte Heftzunge. Fasst gelochtes Schriftgut zusammen und haftet auf glatten Flächen in Mappen, Hängemappen, Aktensammlern, Ordnern und Ringbüchern. Mit Anlagemarkierung für die richtige Positionierung. 80mm Lochung. Größe (B x H): 20 x 150 mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück. Weitere Informationen: | | Breite: | 20 | Farbe: | weiß | Höhe: | 150 | Lochung: | 80mm Lochung | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, abheftstreifen pp 34x150, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Heftstreifen hellDURABLE 6906 06 FlexifixSchreibun |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,24* | € 38,36* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 28,21* | € 38,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 30,03* | € 41,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 31,39* | € 42,99* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 36,08* | € 48,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|