| |
|
| Artikel-Nr.: 639-893733100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1339-100 EAN/GTIN: 4009236144638 |
| |
|
| | |
| 100% Baumwolle, biologisch abbaubar. 3 Farben sortiert imDisplay, 1339-100 10 mm 12 m Weitere Informationen: | | Breite: | 10 | Draht vorhanden: | false | Farbe: | sortiert | Länge: | 12000 | Typbezeichnung des Motivs: | uni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band, Geschenkbänder, Präsentband, Taftband, EI SORTIERT, RINGEL SORTIERT, 1339099 Baumwolle, 10, 12, 10893733099 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 55,36104* | € 72,10104* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 56,99856* | € 74,18856* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 2,37494* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|