| |
|
| Artikel-Nr.: 639-893732099 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1343-099 EAN/GTIN: 4009236141132 |
| |
|
| | |
| 100% Baumwolle, biologisch abbaubar. 6 Farben sortiert Weitere Informationen: | | Breite: | 5 | Draht vorhanden: | false | Farbe: | Sortiert | Länge: | 10000 | Typbezeichnung des Motivs: | Uni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, ringelband 5mm, geschenk band, Geschenkbänder, Präsentband, Taftband, EI SORTIERT, RINGEL SORTIERT, 11277485, 1343099 Baumwolle, 5, 10, 10893732099 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,0596* | € 145,25928* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 125,2548* | € 156,63528* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 72 Stück (ab € 1,73965* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|