Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ei-Knäuel pastell, 5mmx20m, sortiert 1611-098


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ei-Knäuel pastell, 5mmx20m, sortiert 1611-098
Ei-Knäuel pastell, 5mmx20m, sortiert 1611-098
Artikel-Nr.:
     639-893280098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1611-098
EAN/GTIN:
     4009236450104
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Eiknäuel pastell sort. 1611-098 5 mm 20 m Eiknäuel pastell sort.
Weitere Informationen:
Breite:
5
Draht vorhanden:
false
Farbe:
farbig sortiert
Länge:
20
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, ringelband 5mm, geschenk band, ringelband 20m, Geschenkbänder, Präsentband, Taftband, EI SORTIERT, RINGEL SORTIERT, 11220970, POLYBAND, BASTGLANZBAND, RINGELBAND, 5, 20, 10893280099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 24,68*
€ 33,13*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 49,24*
€ 64,69*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,69*
€ 76,9811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,77*
€ 75,8863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,06*
€ 72,6614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,10*
€ 70,329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,15*
€ 66,8185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,24*
€ 58,5956
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.