Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivserviette Blumen 100681 25x25cm 3lagig PAPER+DESIGN 192030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivserviette Blumen 100681 25x25cm 3lagig PAPER+DESIGN 192030
Motivserviette Blumen 100681 25x25cm 3lagig PAPER+DESIGN 192030
Motivserviette Blumen 100681 25x25cm 3lagig PAPER+DESIGN 192030
Artikel-Nr.:
     639-885213133
Hersteller:
     Paper+Design
Herst.-Nr.:
     192030
EAN/GTIN:
     4037698246539
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Die richtige Serviette verleiht jedem Tisch das gewisse Etwas. Ob für den Frühstückstisch oder das Dinner mit Freunden. Servietten 3-lagig, 1/4-Falzung. Größe: 25 x 25 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Ausführung der Falzung:
1/4
Breite:
33
Farbe:
bunt
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette 3 lagig, papierserviette, paper+design serviette, Paper+Design, DESS, 10885213003, C6/5 bar BANK AUSTRIA, 10544908
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 2,40*
Lager 639
8
€ 4,99*
ab € 1,53*
€ 2,79*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.