| |
|
| Artikel-Nr.: 639-868542097 Herst.-Nr.: 16403397 EAN/GTIN: 4014969306635 |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen 3-teiligen Passepartoutkarten der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier haben einen eckigen Ausschnitt, wodurch Sie Ihre Fotos perfekt in Szene setzen können. Das gefärbte Papier in einer Grammatur von 220 g/qm passt perfekt zu den Umschlägen der gleichen Serie. Mit einer Größe von 120 x 169 mm (im gefalteten Zustand) und 360 x 169 mm (im geöffneten Zustand) sind diese Passepartout-Karten ideal für alle Briefhüllen im DIN B6 Format geeignet. Abstand von oben und unten: ca. 3,0 cm. Abstand von rechts und links: ca. 2,2 cm. Ein aufwändig geprägtes Relief umrandet den eckigen Ausschnitt, sodas Ihre Bilder einen perfekten Rahmen erhalten. Zusätzlich finden Sie genügend Platz auf der Karte, um privaten Botschaften ansprechend zu platzieren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Passepartoutkarton, Passepartoutpappe, passepartoutkarton, Passepartoutkarte, Paperado, eckig, B6, 220g/m², tannengrün, RÖSSLER, 16403397 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 18,294* | € 25,484* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 18,89125* | € 26,04125* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,93* | € 30,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,73176* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|