| |
|
| Artikel-Nr.: 639-868542006 Herst.-Nr.: 16403306 EAN/GTIN: 4014969306192 |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen 3-teiligen Passepartoutkarten der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier haben einen eckigen Ausschnitt, wodurch Sie Ihre Fotos perfekt in Szene setzen können. Das gefärbte Papier in einer Grammatur von 220 g/qm passt perfekt zu den Umschlägen der gleichen Serie. Mit einer Größe von 120 x 169 mm (im gefalteten Zustand) und 360 x 169 mm (im geöffneten Zustand) sind diese Passepartout-Karten ideal für alle Briefhüllen im DIN B6 Format geeignet. Abstand von oben und unten: ca. 3,0 cm. Abstand von rechts und links: ca. 2,2 cm. Ein aufwändig geprägtes Relief umrandet den eckigen Ausschnitt, sodas Ihre Bilder einen perfekten Rahmen erhalten. Zusätzlich finden Sie genügend Platz auf der Karte, um privaten Botschaften ansprechend zu platzieren. Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 220 | Papierformat: | DIN B6 = 12,5 cm x 17,6 cm ( 3tlg. ) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Passepartoutkarton, Passepartoutpappe, paperado passepartoutkarte , chamois, passepartoutkarton, passepartoutkarton chamois, Passepartoutkarte, Coloretti, eckig, B6, 220g/m², chamois, marmora, RÖSSLER, 16403306 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 18,274* | € 25,504* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 19,025* | € 26,335* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,41* | € 31,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,73096* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|